オサメ工業
3.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)
内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ
用途
食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)
85.1
寸法A(mm)
106
寸法D(mm)
89.1
寸法P(mm)
97
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68781005
-
3.5S
100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781014
-
3.5S
150
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781030
-
3.5S
200
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781039
-
3.5S
250
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781048
-
3.5S
300
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781057
-
3.5S
350
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781066
-
3.5S
400
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781075
-
3.5S
450
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781084
-
3.5S
500
オープン
¥
47,880
¥
52,668
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781100
-
3.5S
550
オープン
¥
47,880
¥
52,668
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781109
-
3.5S
600
オープン
¥
50,880
¥
55,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781118
-
3.5S
650
オープン
¥
50,880
¥
55,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781127
-
3.5S
700
オープン
¥
53,880
¥
59,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781136
-
3.5S
750
オープン
¥
53,880
¥
59,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781145
-
3.5S
800
オープン
¥
56,880
¥
62,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781154
-
3.5S
850
オープン
¥
56,880
¥
62,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781170
-
3.5S
900
オープン
¥
59,880
¥
65,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781179
-
3.5S
950
オープン
¥
59,880
¥
65,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68781188
-
3.5S
1000
オープン
¥
62,880
¥
69,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材