オサメ工業
4S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L)
内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ
用途
食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)
97.6
寸法A(mm)
119
寸法D(mm)
101.6
寸法P(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68783857
-
4S
100
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783866
-
4S
150
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783875
-
4S
200
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783884
-
4S
250
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783900
-
4S
500
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783909
-
4S
550
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783918
-
4S
700
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783927
-
4S
750
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783936
-
4S
900
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783945
-
4S
950
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783954
-
4S
300
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783970
-
4S
350
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783979
-
4S
400
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783988
-
4S
450
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68783997
-
4S
600
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68784006
-
4S
650
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68784015
-
4S
800
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68784024
-
4S
850
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68784040
-
4S
1000
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材