曜日別特売

2.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)

2.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) - オサメ工業

内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ

用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
全19種類を絞り込む
寸法L(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68779298-2.5S100
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779307-2.5S150
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
68779316-2.5S200
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779325-2.5S250
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779334-2.5S300
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
68779350-2.5S350
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68779359-2.5S400
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779368-2.5S450
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779377-2.5S500
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779386-2.5S550
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779395-2.5S800
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779404-2.5S850
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779420-2.5S900
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779429-2.5S950
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779438-2.5S1000
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779447-2.5S600
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779456-2.5S650
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779465-2.5S700
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779474-2.5S750
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする