オサメ工業
4S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ
用途
食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
サイズ
4S
寸法d(mm)
97.6
寸法D(mm)
101.6
寸法A(mm)
119
寸法P(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
内容量
1本
関連資料:
製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68779867
-
4S
100
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68779876
-
4S
150
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779885
-
4S
300
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779894
-
4S
350
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779910
-
4S
400
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68779919
-
4S
450
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68779928
-
4S
600
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779937
-
4S
650
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779946
-
4S
700
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779955
-
4S
750
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779964
-
4S
800
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779980
-
4S
850
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779989
-
4S
200
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68779998
-
4S
250
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780007
-
4S
500
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780016
-
4S
550
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780025
-
4S
900
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780034
-
4S
950
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68780050
-
4S
1000
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材