オサメ工業
2.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)
内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ
用途
食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)
59.5
寸法A(mm)
77.5
寸法D(mm)
63.5
寸法P(mm)
70.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68780628
-
2.5S
200
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68780637
-
2.5S
250
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68780646
-
2.5S
300
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68780655
-
2.5S
350
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68780664
-
2.5S
400
オープン
¥
30,880
¥
33,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68780680
-
2.5S
450
オープン
¥
30,880
¥
33,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68780689
-
2.5S
600
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68780698
-
2.5S
650
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68780707
-
2.5S
700
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68780716
-
2.5S
750
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68780725
-
2.5S
900
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68780734
-
2.5S
950
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68780750
-
2.5S
1000
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68780759
-
2.5S
100
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68780768
-
2.5S
150
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68780777
-
2.5S
500
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68780786
-
2.5S
550
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68780795
-
2.5S
800
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68780804
-
2.5S
850
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材