3.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)

3.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304) - オサメ工業

内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ

用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)85.1寸法A(mm)106寸法D(mm)89.1寸法P(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
全19種類を絞り込む
寸法L(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68779675-3.5S100
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779684-3.5S150
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779700-3.5S300
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779709-3.5S350
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779718-3.5S600
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779727-3.5S650
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779736-3.5S700
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779745-3.5S750
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779754-3.5S900
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779770-3.5S950
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779779-3.5S1000
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779788-3.5S200
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779797-3.5S250
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
68779806-3.5S400
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779815-3.5S450
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779824-3.5S500
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779840-3.5S550
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779849-3.5S800
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68779858-3.5S850
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする