2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)

2.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304) - オサメ工業

内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ

用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)59.5寸法A(mm)77.5寸法D(mm)63.5寸法P(mm)70.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
全19種類を絞り込む
寸法L(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68781958-2.5S200
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781967-2.5S250
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781976-2.5S300
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781985-2.5S350
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781994-2.5S400
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782010-2.5S450
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782019-2.5S500
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782028-2.5S550
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782037-2.5S700
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782046-2.5S750
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782055-2.5S800
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782064-2.5S850
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782080-2.5S100
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782089-2.5S150
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782098-2.5S600
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782107-2.5S650
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782116-2.5S900
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782125-2.5S950
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782134-2.5S1000
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする