オサメ工業
1S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)
内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ
用途
食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)
23
寸法A(mm)
50.5
寸法D(mm)
25.4
寸法P(mm)
43.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68781389
-
1S
100
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781398
-
1S
150
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781477
-
1S
200
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781486
-
1S
250
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781495
-
1S
300
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781504
-
1S
350
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781407
-
1S
400
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781416
-
1S
450
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781520
-
1S
500
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781529
-
1S
550
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781538
-
1S
600
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781547
-
1S
650
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781425
-
1S
700
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781434
-
1S
750
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781556
-
1S
800
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781565
-
1S
850
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781450
-
1S
900
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781459
-
1S
950
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68781468
-
1S
1000
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材