曜日別特売

3S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)

3S 片側フェルール付きパイプ(SUS304) - オサメ工業

内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ

用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)72.3寸法A(mm)91寸法D(mm)76.3寸法P(mm)83.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68782150-3S300
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68782159-3S350
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782168-3S400
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782177-3S450
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782186-3S600
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782195-3S650
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782204-3S700
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782220-3S750
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782229-3S800
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782238-3S850
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782247-3S100
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782256-3S150
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782265-3S200
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782274-3S250
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782290-3S500
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782299-3S550
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782308-3S900
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782317-3S950
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
68782326-3S1000
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする