フエニックス・コンタクト
電流メータ デジタル
Phoenix デジタルセットポイントエンコーダは、電流信号と電圧信号を定義するための手動及び自動ランプを備えています。自動 ポジション 4 の番号
仕様
●特性測定:電流, 電圧●ディスプレイのタイプ:デジタル●高さ:24mm●幅:48mm●奥行き:68mm●コード番号:216-3432
アズワン品番
65-7274-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68790699
2710314
¥
69,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください