自立するチリトリ付きテーブルほうきセット ピンクベージュ

自立するチリトリ付きテーブルほうきセット ピンクベージュ - 日本クリンテック

デスクなどの狭い所の掃除に便利なコンパクトなほうきチリトリセットです。
自立するチリトリ付きでコンパクトに収納できます。
デスクやテーブル上の掃除用。

仕様●色:ピンクベージュ●幅(mm):108●奥行(mm):92●高さ(mm):200●高温になる所での保管・使用はおやめください。●力をかけ過ぎますと破損する危険があります。●材質/仕上:穂:PET樹脂 ほうき本体:ポリプロピレン チリトリ:ポリプロピレン●原産国:中国●コード番号:354-3742アズワン品番67-2373-39繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68788127111469
450
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする