シュナイダーエレクトリック
配線ダクト
Schneider Canalis KS ストレート配電長は、630 A の動作電流と 3M の長6 個のタップオフアウトレットがあります。ハロゲンフリー製品です
仕様
●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0482
アズワン品番
65-7380-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68790988
KSA630ED4306
¥
531,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください