配線ダクトアクセサリ ポリマー 74 x 50mm

配線ダクトアクセサリ ポリマー 74 x 50mm - Igus(イグス)

クイックフランジ付き KMA で、短期およびログの移動ルートを作成します サポートされていないアプリケーションやグライディングアプリケーションにお勧め 狭い設置スペースに適しています ユニバーサルマウント(取り付けオプションは任意の側から選択可能

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ケーブルチェーン取り付け金具●材質:ポリマー●幅:74 mm●高さ:50mm●寸法:74 x 50mm●シリーズ:Series R58●コード番号:185-2836アズワン品番65-7459-36内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68786779580.050.12
4,360
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする