SUNON
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mm
仕様
●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:770mW●奥行:20mm●風量:8.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5407
アズワン品番
65-8085-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68786849
MF40202V1-1000U-A99
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください