Alpha Wire
データケーブルAWG22 非遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1172Lシリーズ 1巻 305m入
仕様
●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.06mm●ケーブル形状:マルチコア●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V●シリーズ:1172L●コード番号:187-2074
アズワン品番
65-7416-01
内容量
1巻(305m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68787147
1172L SL001
¥
69,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表