ABB
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS
仕様
●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:690V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9629
アズワン品番
65-8067-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68791094
2CDL210001R1002 PS1/2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください