曜日別特売

マルチホッティングバス with スターラー 200℃対応 デジタル

マルチホッティングバス with スターラー 200℃対応 デジタル - 日伸理化マルチホッティングバス with スターラー 200℃対応 デジタル - 日伸理化

アルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー、湯煎器、マントルヒーター等に使用できます。
高精度 多目的な装置
200℃まで対応使用できます。
槽内に、直接、アルミビーズ、オイル、水、硅砂等を入れても使用可能です。
オプション SUSの専用容器を入れて使用するとさらに直接入れるより使いやすくなります。
オプション アルミビーズの使用で安定した温度条件を作り出せます。
NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れてホットスターラーとしての使用にも便利です。

仕様●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度調整方式 PID制御●温度表示・設定 デジタル●温度表示・設定 デジタル●センサー 内部外部切替方式●センサー 白金測温抵抗体●温度設定 1℃単位●温度表示 1℃単位●温度精度 指示値の±0.5%●安全装置 過昇防止 自己診断機能:センサー異常 温度異常 ヒーター断線 温度調節器、停電検出●水槽材質 アルミ製釜 黒アルマイト仕上げ●水槽寸法 Φ123×H60●ヒーター 330W●回転数 150~2000rpm●モーター ACモーター●モーター制御 電圧制御●本体外形寸法 W170×D212×H179mm●電源 AC100V 4A●重量 約4.3kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●付属品 取り外し式SUS水槽 30mm回転子×1アズワン品番65-8130-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68793630NSB-120D
240,000
239,800
263,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする