セトクラフト
ピック3本セット Pooh
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅3.4~3.8×奥行1.4~2×高さ28cm●本体重量:80g●個装サイズ:幅19.8×奥行2.4×高さ35cm●個装重量:100g●材質●▼レジン、ABS樹脂
アズワン品番
65-8915-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68794454
SDD-2115
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください