曜日別特売

表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:8mm

表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:8mm - Signal Construct

固定ナット、スプリングワッシャ
LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V
9mmパターン付きフラットレンズ 10mmアルミめっきベゼル、保護ラッカー仕上げ 0.110インチ(2.8mm)端子(厚さ0.5mm) はんだタグ

仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:35mm●コード番号:369-3497アズワン品番65-7258-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68794366SKCD08014
2,140
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする