シュナイダーエレクトリック
モニタリングリレー SPDT 18mm
仕様
●監視アプリケーション:電流, 電圧●接点構成:SPDT●電源相数:1+N●最大検出電流値:5A●取り付けタイプ:DINレール●高さ:81mm●コード番号:175-3712
アズワン品番
65-8055-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68798749
R9PCR
¥
33,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください