曜日別特売

近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz

近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 400Hz - omron(オムロン)

E2B、黄銅、標準長
オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。
特長と利点
IP67等級のため湿潤環境での保護に最適
動作制御用の視認角 360 ° の LED
配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意
耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)
標準使用温度範囲: -25 → 70 ℃

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:36mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-4702アズワン品番65-7301-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68798417E2B-M18KN16-WP-C1 2M
5,420
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする