omron(オムロン)
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12
仕様
●ねじの呼び:M12●出力タイプ:2線式●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 → 240 V ac●長さ:43mm●コード番号:214-7867
アズワン品番
65-7281-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68798566
E2E-X2Y2 2M
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください