SIEMENS
ブスバー 銅 青 Sentron 5ST
コンパクトピンバスバー、10 mm2 N (色は青) MCB 1/N 1 極タッチ保護カラー、青 1000 mm カットテーブル
仕様
●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●カラー:青●コード番号:187-5239
アズワン品番
65-8052-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68792957
5ST3787-0
¥
7,960
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください