SIEMENS
ブスバー SIRIUS 3RV1
補助接点
定格電流: 2 A 認定団体: UL、CSA、VDE IP等級: IP20 2極 最大動作 温度: 60℃ 電圧、接点AC最大: 24 V
仕様
●定格動作電圧:690V●範囲:SIRIUS●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:866-5513
アズワン品番
65-8093-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68792939
3RV1915-1BB
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください