東芝
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP250H D4 F 1袋 5個入
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝
ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
仕様
●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 250H●特殊機能:エアコンインバータ●コード番号:885-1279
アズワン品番
65-7256-34
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68792704
TLP250H(D4,F)
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください