東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 TLP293-4 GB-TP E T 1袋 10個入
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●コード番号:236-3624
アズワン品番
65-7231-50
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68792765
TLP293-4(GB-TP,E(T
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください