東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IGBT MOSFET出力 TLP152 TPL E T 1袋 10個入
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:IGBT, MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6●コード番号:236-3600
アズワン品番
65-7229-98
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68792720
TLP152(TPL,E(T
¥
3,110
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください