BALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 →55 VDC●長さ:83mm●応答周波数:1000 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8240
アズワン品番
65-7356-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68792869
BES0495
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください