BALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:80℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8253
アズワン品番
65-7355-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68792844
BHS0062
¥
62,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください