BALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.1 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:65mm●応答周波数:15 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8227
アズワン品番
65-7356-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68792860
BES02Z9
¥
49,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください