BALLUFF
ブラケット 取り付けロッド 取り付けシステムBMS
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けロッド●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5344
アズワン品番
65-7270-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68792817
BAM0045
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください