WURTH ELEKTRONIK
フォトダイオード 赤外線 150 ° Si 表面実装 1104 1セット 3000個入
サイドビューパッケージ 高感度 小型パッケージサイズ 高い信頼性 広視野角 用途 赤外線リモコン ライトバリア 赤外線センサ 赤外線データ伝送 赤外線タッチパネル
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:1104●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:3mm●幅:1mm●高さ:2.02mm●半値幅感度角度:150 °●シリーズ:WL-SDSB●コード番号:184-6979
アズワン品番
65-7253-40
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68794445
1541141ECA570
¥
179,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください