WURTH ELEKTRONIK
フォトトランジスタ スルーホール実装 赤外線 2ピン 1袋 25個入
仕様
●検出スペクトル:赤外線●チャンネル数:1●最大光電流:0.02μA●半値幅感度角度:30°●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●シリーズ:WL-TTRW●コード番号:215-1761
アズワン品番
65-7235-59
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68794409
1540032NA3090
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください