曜日別特売

ヒートシンク 長さ:80mm 幅:50mm 高さ:23mm

ヒートシンク 長さ:80mm 幅:50mm 高さ:23mm - LSIクーラー

ヒートシンク 23Mシリーズ

仕様●長さ:80mm●幅:50mm●高さ:23mm●寸法:80 x 50 x 23mm●コード番号:429-0875アズワン品番65-8070-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6879349923M80L50
1,260
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする