LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:202mm 幅:100mm 高さ:30mm
ヒートシンク 30Fシリーズ
仕様
●長さ:202mm●幅:100mm●高さ:30mm●寸法:202 x 100 x 30mm●コード番号:464-2866
アズワン品番
65-8090-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68793490
30F202L100
¥
5,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください