LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:124mm 幅:124mm 高さ:200mm
ヒートシンク 124Vシリーズ
仕様
●長さ:124mm●幅:124mm●高さ:200mm●寸法:124 x 124 x 200mm●コード番号:519-2766
アズワン品番
65-8093-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68793465
124V124L200
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください