PEPPERL+FUCHS
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1
8 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 食材条件に最適 腐食性媒体に対する耐性
仕様
●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:61.2mm●応答周波数:36 Hz●最大DC電圧:36V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8809
アズワン品番
65-7301-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68794488
CBN8-12GH60-E2-V1
¥
54,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください