熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm クリア 1箱 24個入

熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm クリア 1箱 24個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)
HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズ
TCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TCN24は、ハーネス作業のケーブル結束で使用するようにも設計されています。

仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24●コード番号:133-1780アズワン品番65-7414-89内容量1箱(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68799354313-80003 TCN24-6.4/3.2-PO-X-CL
15,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする