BRADY
熱収縮ケーブルマーカー 黄色地に黒
仕様
●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:3.2mm●最大ケーブル径:8.1mm●色:黄色地に黒●シリーズ:R4300●コード番号:232-5679
アズワン品番
65-7374-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68798846
139753
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください