WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1セット 13個入
仕様
●入数:1チューブ(13個入り)●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8367
アズワン品番
65-7660-52
内容量
1セット(13個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68806939
1824990000
¥
7,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください