RECOM
組み込みスイッチング電源 5V dc 800mA 4W
仕様
●シリーズ:RAC04 SK/277●出力電流:800mA●定格電力:4W●出力数:1●入力電圧:80 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:36.7mm●幅:27.2mm●奥行き:17.4mm●重量:30g●効率:76 (Typ.)%●最高温度:+90℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7746
アズワン品番
65-7220-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68806607
RAC04-05SK/277
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください