AVDEL
リベット ブラインド リベット径:3.2mm 穴径:3.2mm 1袋 100個入
ヘッドが 3.2 mm ( 1/8 )の Avdel Avex マルチグリップリベット 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
仕様
●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:3.2mm●リベット長さ:1.8mm●下穴径:3.2mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:0.4mm●締結板厚Max:4.8mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:4.8mm●コード番号:218-4436
アズワン品番
65-7907-14
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68806476
01663-00410
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください