ワゴジャパン
リレー 24V dc 4c接点 DIN Railタイプ
Wago 857シリーズリレーアクセサリ
Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:36.9mA●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:21.5mm●高さ:28mm●最大スイッチング電源 AC:1250VA●コード番号:135-7387
アズワン品番
65-8077-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68807176
858-150
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください