曜日別特売

液晶ディスプレイ 14.1型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 14.1型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 14.1型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 14.1型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 14.1型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

HDRに対応した14.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度対応のモバイルモニターです。約590gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。

仕様ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES、HDR313:YES(HDMI、Type-C1)付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A、マニュアル、保証書質量(kg)0.59使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)100-240V 50/60Hz To DC 12V 2A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×322×110コントラスト比800:1表示色1677万色 sRGB63% / DCI-P3 48%解像度1920×1080応答速度16ms(GtoG)入力端子miniHDMI×1/Type-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ14.1パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68837145JN-MD-IPS141FHDR
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする