法人向け 5年保証 USB 5Gbps対応 2ドライブ搭載(RAID 0/1対応)外付けHDD 2TB

法人向け 5年保証 USB 5Gbps対応 2ドライブ搭載(RAID 0/1対応)外付けHDD 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 USB 5Gbps対応 2ドライブ搭載(RAID 0/1対応)外付けHDD 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 USB 5Gbps対応 2ドライブ搭載(RAID 0/1対応)外付けHDD 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け 5年保証 USB 5Gbps対応 2ドライブ搭載(RAID 0/1対応)外付けHDD 2TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、2TB~最大40TBの大容量モデルまで豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。
2TBから40TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。
本商品は長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「LAN DISK」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。
本商品は、24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。

質量(kg)1.8インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0エネルギー消費効率(W/GB)0.0036RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68837328HDW-UTN2
40,200
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする