Nuvotem Talema
変流器 入力電流:20A 1000:1A
仕様
●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:ラウンド●センサ技術:変流器●電源電圧:300 V●入力電流:20A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4782
アズワン品番
65-7302-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68809547
AQ-1020
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください