WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2335シリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 110個入
仕様
●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:2335●幅:22.5mm●コード番号:191-6022
アズワン品番
65-7645-68
内容量
1袋(110個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68810326
691233510004
¥
61,400
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください