WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 352シリーズ 5.08mmピッチ 1列 19極 緑 1箱 30個入
仕様
●極数:19●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:352●深さ:26mm●コード番号:191-5405
アズワン品番
65-7759-26
内容量
1箱(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68809879
691352510019
¥
64,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください