WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 250個入
仕様
●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2431●材質:ナイロン66●コード番号:190-8788
アズワン品番
65-7727-93
内容量
1袋(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68810430
691243110005
¥
95,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください