WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 2506シリーズ 6.35mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 100個入
仕様
●極数:2●ピッチ:6.35mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:24A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2506●幅:12.2mm●コード番号:190-8906
アズワン品番
65-7715-33
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68810475
691250610002
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください